すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-254

品名 : AC100-240V USB充電器(USB PD/Type-C)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番ACA-PD84BK
USBポート数2ポート
USB Type-C×1
USB A×1
サイズW66×D29×H63mm
プラグ形状2P合計出力68W(最大)
※充電時の電圧は接続する機種により自動で切り替わります。
使用温度範囲5~35℃重量約150g
定格出力<単独使用時>
USB Type-C
DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W)
USB A
DC3.6~6V/3A、DC6~9V/2A、DC9~12V/1.5A(最大18W)
<2ポート同時使用時>
USB Type-C
DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.5A(最大50W)
USB A
DC3.6~6V/3A、DC6~9V/2A、DC9~12V/1.5A(最大18W)
定格入力AC100~240V 50/60Hz
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑え軽量小型化を実現したAC充電器です。
最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様です。
USB Type-CとUSB Aの2種類の出力ポートを搭載し、ノートパソコンの充電と同時にスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することができます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切り替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 14:27現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940CD-254A
  • 品番

    EA940CD-254A

  • コメント

    変更点:形状・ポート数・最大出力等

EA940CD-255
  • 品番

    EA940CD-255

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top