すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-255

品名 : AC100V-240V/USB充電器(USB PD対応)

仕様

メーカーサンワサプライ型番ACA-PD89W
サイズ(W×D×H)mm37×39×39重量(g)約42
定格入力AC100~240V 50/60Hz定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)
USB出力端子形状USB Type-Cプラグ形状2P
USBポート数1ポート最大出力合計20W
使用温度範囲5~35℃USB PD最大対応出力20W
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。
最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。
Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切り替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。
キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。
90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。
すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。
本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。
USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。
販売価格

2,660(税抜)/ 2,926円(税込)

カタログ価格

2,660円(税抜)/2,926円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/16 18:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1928ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top