すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-606

品名 : プレート(4個/2列/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WN7674K
材質ステンレスサイズ116×120×6.5(T)mm
プラマイ両用ねじ採用
2口数4
口部(穴)サイズ28.5×69.2mm、28.5×23.2mm
販売価格

755(税抜)/ 831円(税込)

カタログ価格

755円(税抜)/831円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/31 13:39現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940CE-601 プレート(1個/1列/ステンレス製)
    EA940CE-602 プレート(2個/1列/ステンレス製)
    EA940CE-603 プレート(3個/1列/ステンレス製)
    EA940CE-604 プレート(3個/2列/ステンレス製)
    EA940CE-605 プレート(4個/2列/ステンレス製)
    EA940CE-606 プレート(4個/2列/ステンレス製)
    EA940CE-607 プレート(5個/2列/ステンレス製)
    EA940CE-608 プレート(6個/2列/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top