すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CF-101A

品名 : センサー付スイッチ

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WTKP1811WKP
定格容量1.2A・AC100Vサイズ70×45×120mm
重量116g
2線式・3路配線対応形
点灯時間が調整可能(約10秒~30分)
スイッチは切・自動・連続入の3パターンで切替できます。
熱線センサー付き自動スイッチで、人が近付くと自動で点灯します。
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/04 02:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1197ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1196ページ
  • エスコ便利カタログ1197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top