すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CF-81

品名 : USB給電用コンセント

仕様

メーカー因幡電機産業(JAPPY)型番USB-R3701W-JP
サイズ44×45.7×44(D)mm定格出力DC5V(2.4A)
定格入力AC100V(0.5A)定格周波数50~60Hz
極数USB Aタイプ×2適合電線VVFφ1.6mm・φ2.0mm
使用温度範囲-10~40℃設置場所室内専用
使用可能エリア国内専用カラーホワイト
重量90g
アダプターなしでUSBコネクタ(Aタイプ)が直結できます。
DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能
USBコネクタ挿抜回数は10,000回の耐久性
自動判別IC搭載!
接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能
USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話、スマートフォンの充電にも対応
販売価格

5,900(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/11/20 10:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1202ページ

代替品

EA940CF-85
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1202ページ
  • エスコ便利カタログ1203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top