5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセント。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-KJUSB1BK |
---|
定格出力 | DC5V 2.4A | 定格入力 | 100V~0.5A |
---|
極数 | USB Aタイプ×1 | サイズ | 44×22×49(H)mm |
---|
色 | 黒 | | |
---|
5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。 |
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 |
空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。 |
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 |
販売価格 | 3,150円(税抜)/
3,465円(税込)
| カタログ価格 | 3,150円(税抜)/3,465円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/12 22:34現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1202ページ |
---|