すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CJ-52

品名 : 125V/15A [角形] コンセント [2口][抜止め]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー神保電器(JIMBO)型番CSS-99PW
差込口2サイズ(mm)52×75×36(D)
定格15A 125V適用電線φ1.6mm・φ2.0mm
2P抜止
差込結線式
ケースウェイ兼用
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/19 16:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940CJ-52A
  • 品番

    EA940CJ-52A

  • コメント

    変更点:ボックス部分の寸法・構成

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top