すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CL-5

品名 : AC250V/50A 露出コンセント(接地3P)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー明工社型番MR2739
定格容量50A 250V適用電線14m㎡
極数接地3P端子ねじサイズM5
サイズ108×131×63(D)mm
本体器台が磁器製であることから、取付ねじ穴位置に多少の誤差があります。
RoHS対応品
販売価格

5,620(税抜)/ 6,182円(税込)

カタログ価格

5,620円(税抜)/6,182円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 17:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1206ページ
ウェブカタログ画像
  • A:108mm   B:131mm\nC:63mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1206ページ
  • エスコ便利カタログ1207ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top