すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CN-142

品名 : 1~ 6mmプレート取付金具[普通壁用](2個)

仕様

メーカー神保電器(JIMBO)型番BH-6
入数2個
M4ビス2本付
サイズ18×36×11.5(D)mm仕様普通壁用(壁厚1~6mm)
販売価格

160(税抜)/ 176円(税込)

カタログ価格

160円(税抜)/176円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2025/05/24 17:36現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1202ページ
バリエーション一覧
EA940CN-142 1~ 6mmプレート取付金具[普通壁用](2個)
EA940CN-143 9~14mmプレート取付金具[普通壁用](2個)
EA940CN-144 43x120x2.2mm プレート取付金具[ボード壁用]
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1202ページ
  • エスコ便利カタログ1203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top