すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CS-14

品名 : E25 露出スイッチボックス(同一2方出)

仕様

呼びE25サイズ124×74×50mm
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)重量450g
1個用同一2方出
JIS C 8340規格
PSEマーク有り
販売価格

3,700(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/18 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1193ページ
バリエーション一覧
EA940CS-13 E19 露出スイッチボックス(同一2方出)
EA940CS-14 E25 露出スイッチボックス(同一2方出)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1192ページ
  • エスコ便利カタログ1193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top