すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CT-161

品名 : C25 ノーマルベンド(薄鋼用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番DF1325
呼びC25サイズ(mm)L:170、R:120
薄鋼電線管用(C管)
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/28 08:27現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA940CT-161 C25 ノーマルベンド(薄鋼用)
EA940CT-162 C31 ノーマルベンド(薄鋼用)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表
  • 薄鋼電線管
  • L:170mm、R:120mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top