すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940D-14BA

品名 : 1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黄)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーIDEC型番ABN201Y
ボタン径φ39mm
接点構成1b定格容量600V・10A
端子ねじサイズM3.5保護構造IP65
動作方式モメンタリ形動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。
パネルカットφ30mm用
販売価格

1,470(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 12:04現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940D-11A 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)
    EA940D-11AA 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)
    EA940D-11BA 1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)
    EA940D-12A 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/緑)
    EA940D-12AA 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/緑)
    EA940D-12BA 1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/緑)
    EA940D-13AA 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/赤)
    EA940D-13AB 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/赤)
    EA940D-13BA 1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/赤)
    EA940D-14AA 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黄)
    EA940D-14AB 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黄)
    その他関連
    オプションEA940DC-14 : 30mm 押しボタンゴムカバー(黄)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top