すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AA-508

品名 : 530x366x325mm/52.7L 折畳コンテナ(薄型/青

仕様

メーカー三甲(サンコー)容量(L)52.7
外寸(mm)530×366×325サイズ外寸:530×366×325(H)mm
内寸:494×336×319(H)mm
有効内寸:493×335×311(H)mm
材質ポリプロピレン色透明/ブルー
圧縮荷重4.61kN(470kgf)折りたたみ時全高60mm
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
販売価格

5,160円(税抜)/ 5,676円(税込)

カタログ価格

5,160円(税抜)/5,676円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/04 09:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1577ページ
バリエーション一覧
EA506AA-506 530x366x221mm/35.5L 折畳コンテナ(薄型/青
EA506AA-507 530x366x272mm/43.9L 折畳コンテナ(薄型/青
EA506AA-508 530x366x325mm/52.7L 折畳コンテナ(薄型/青
その他関連
オプションEA506AA-52 : 530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-13,-14)
ウェブカタログ画像
入数1個
  • 入数1個
  • 単位:mm、( )は内寸です。
  • エスコ便利カタログ1576ページ
  • エスコ便利カタログ1577ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top