すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925TT-1

品名 : 195x90x260mm 伸縮ホワイトボードケース

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番04130
サイズ外寸:195×90×260(H)mm
内寸:185×35×180(H)mm
ベルト通し幅60mm
材質ナイロン適応ボードEA766ZF-1、-2、-11、-12、-33、-71、
EA766ZG-11、EA766ZH-2、旧EA766ZH-1
伸縮式の工事用ボードを収納できます。
腰に取り付け、現場でのボードの持ち運び、板面のキズ防止に最適です。
取り付けは便利なワンタッチフック
腰袋前面にはマーカーとデジカメが収納できるポケット付
販売価格

2,760円(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 09:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2268ページ
その他関連
本体EA766ZF-1 : 150x135mm 伸縮式工事用ボード(グリーン)
本体EA766ZF-2 : 180x170mm 伸縮式工事用ボード(グリーン)
本体EA766ZF-11 : 150x135mm 伸縮式工事用ホワイトボード
本体EA766ZF-12 : 180x167mm 伸縮式工事用ホワイトボード
本体EA766ZF-33 : 165x130mm 伸縮式工事用ホワイトボード
本体EA766ZF-71 : 165x230mm 伸縮式工事用バインダー
本体EA766ZG-11 : 180x170mm 伸縮式現場用ホワイトボ-ド
本体EA766ZH-2 : 180x170mm 伸縮式ハンドル付フレーム
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2268ページ
  • エスコ便利カタログ2269ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top