すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DA-67A

品名 : AC200V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑)

仕様

メーカーIDEC型番ALFN22611DNG
定格電圧AC200/220V定格容量600V/10A
押ボタン色ボタン形状丸型/突型
接点構成1a1b接点仕様銀接点
動作方式モメンタリ形端子形状M3.5ねじ端子
保護構造IP65取付穴サイズφ30mm
LED照光
フルガード付
RoHS適合品
販売価格

5,780(税抜)/ 6,358円(税込)

カタログ価格

5,780円(税抜)/6,358円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/11 01:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1197ページ

代替品

EA940DA-26A
  • 品番

    EA940DA-26A

  • コメント

    ボタン周りのガード無し

ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1196ページ
  • エスコ便利カタログ1197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top