すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DD-136

品名 : 非常用押しボタン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー神保電器(JIMBO)型番JEC-B-119PW
定格6A 250V
スイッチボックス1ヶ用
適合電線銅単線φ1.6、φ2.0mmサイズ46×112×33.8(D)mm
固定ねじサイズM3.5×2箇所
消防法による非常警報設備には使用できません。
販売価格

2,510(税抜)/ 2,761円(税込)

カタログ価格

2,510円(税抜)/2,761円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 23:23現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940DD-138
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top