すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-502

品名 : 125V/ 6A 多段式小型/ロータリースイッチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番TS-2
パネルカット10.5mm接点2~11接点
定格容量6A 125V AC
6A 250V AC
パネル厚6.8mm以下
回路2回路
販売価格

5,280(税抜)/ 5,808円(税込)

カタログ価格

5,280円(税抜)/5,808円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ●EA940DH-517着用時

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top