すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-601

品名 : 125V/ 6A 単極双投/小型 スライドスイッチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番MS-12AAS1
極数単極双投定格容量6A 125V AC
3A 250V AC
スイッチ特性ON-ONパネルカット(mm)6.8×4.6
サイズ10.9×6.6×12.7mm
※操作部除く、パネル取付板除く
接点仕様
端子部形状はんだ端子パネル取付方法ねじ取付け
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)
フラックス浸入対策、連続取付が可能
はぎれの良い操作感覚
操作性、視認性のよい大きなストローク
UL 94V-0のケース
(※UL-94はプラスチック部材の難燃規格です)
販売価格

490(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940DH-601A
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top