すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DL-109

品名 : 250V/ 3A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(中継型)

仕様

メーカーサトーパーツ型番F-7175
適合ヒューズ管サイズφ5.2×20mm定格250V・3A
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧AC1500V (1分間)
端子金具はんだ付け用端子サイズφ8×28.5mm
材質フェノール (UL94V-0)
中継型
ねじ式
RoHS対応品
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/08/02 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1230ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1230ページ
  • エスコ便利カタログ1231ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top