すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DL-63

品名 : 250V/10A/3極[6.4x30mm] ヒューズホルダー(横型)

仕様

メーカーサトーパーツ型番F-7111-3P
適合ヒューズ管φ6.4×30mm
φ6.35×30mm
φ6.35×31.8mm
定格250V 10A
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧AC1500V (1分間)
極数3P端子金具ねじ締付端子
(M3×5 バインドねじ)
端子ねじ締付けトルク0.5N・m MAX取付ねじ締付トルク1.2N・m : M4ねじ
材質フェノール(UL94V-0) サイズ35×51×23mm
RoHS対応品
販売価格

1,770(税抜)/ 1,947円(税込)

カタログ価格

1,770円(税抜)/1,947円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2025/12/16 23:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1229ページ
バリエーション一覧
EA940DL-61 250V/10A/1極[6.4x30mm] ヒューズホルダー(横型)
EA940DL-62 250V/10A/2極[6.4x30mm] ヒューズホルダー(横型)
EA940DL-63 250V/10A/3極[6.4x30mm] ヒューズホルダー(横型)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:35、B:22
  • エスコ便利カタログ1228ページ
  • エスコ便利カタログ1229ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top