すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DM-33

品名 : 3極[600V/130A] 組端子台

仕様

メーカーパトライト(春日電機)型番TC100C03
型式TC100C適合電線と最大電流22m㎡:90A
30m㎡:110A
38m㎡:130A
絶縁電圧600V適合圧着端子22-8・38-8
端子ねじM8×14締付トルク8~10N・m
サイズ(mm)106×71×45.5(D)極数3
難燃グレードUL94HB
カバー付
ねじ端子台(組式)
直取付
販売価格

2,210(税抜)/ 2,431円(税込)

カタログ価格

2,210円(税抜)/2,431円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/05/14 21:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1233ページ
バリエーション一覧
EA940DM-32 2極[600V/130A] 組端子台
EA940DM-33 3極[600V/130A] 組端子台
EA940DM-34 4極[600V/130A] 組端子台
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1232ページ
  • エスコ便利カタログ1233ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top