すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DP-331

品名 : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格電流32Aケーブル外径φ3.9mm以下
カラー
プラグスタック接続可能
適合プラグφ4mmサイズ(W×L×H)9.5×56.3×17.7mm
適合品番EA940DP-301・-302・-311・-312適用電線(m㎡)0.75~2.5
硬質絶縁スリーブ付ソケットと接続可能なプラグ
電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
販売価格

260(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/29 09:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940DP-331A
その他関連
オプションEA940DP-301 : φ4mm パネルマウントソケット(黒)
オプションEA940DP-302 : φ4mm パネルマウントソケット(赤)
オプションEA940DP-311 : φ4mm パネルマウントソケット(黒)
オプションEA940DP-312 : 4mm パネルマウントソケット(赤)
ウェブカタログ画像
  • スタック接続例(商品細部の形状が異なります)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top