すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GY-82

品名 : Wi-Fiルーター(Wi-Fi7対応)

仕様

メーカーバッファロー(BUFFALO)型番WXR18000BE10P/D
コネクタWAN:1ポート(RJ-45型8極)
LAN:4ポート(RJ-45型8極)
準拠規格(最大転送速度)6GHz:
IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4x4)
IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)
5GHz:
IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4x4)
IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)
IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)
IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)
IEEE 802.11a:54Mbps
2.4GHz:
IEEE 802.11be:688Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11g:54Mbps
IEEE 802.11b:11Mbps
サイズ300(W)×75(D)×195(H)mm
※本体のみ。アンテナおよび突起部除く
重量約1700g
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書対応OSWindows:Window 11/10
Mac:macOS 11以降
iOS:iOS 18/17/16/15
Android:Android 9以降
対応機種iPhone 16 Plus/Pro/Pro Max
PlayStation5 Pro
※メーカーにて検証した結果です。表示されていない商品については動作保証外となります。
USBインターフェースUSB 3.2 (Gen1)
電源AC100V 50/60Hz消費電力35.5W(最大)
周波数範囲(チャンネル)6GHz:
191~283ch(5955~6415MHz)
5GHz:
W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)
W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)
W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)
W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)
2.4GHz:
1~13ch(2412~2472MHz)
セキュリティーWPA3 Personal
WPA2 Personal
WPA/WPA2 Personal
WPA2/WPA3 Personal
WEP(128-bit / 64-bit)
OPEN
Any接続拒否
プライバシーセパレーター
MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
無線LANアンテナ外部アンテナ
6GHz:4本
5GHz:4本
2.4GHz:2本
(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)
有線LAN伝送速度LANポート:
10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)
INTERNETポート:
10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。
動作保証環境温度:0~40℃
湿度:10~85%
VCCI適合VCCI Class B
ネット脅威ブロッカーネット脅威ブロッカー2 プレミアム
「Wi-Fi CERTIFIED 7」取得済み、Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター フラッグシップモデル
複数周波数帯の同時利用が可能になる技術「MLO」対応。
干渉波を受けても影響のない通信帯域を利用し、遅延が起きにくくなるなど通信の安定化が期待できます。
6GHz帯のみ、最大通信帯域幅が従来までの160MHzから320MHzに拡張。さらなる大容量通信が可能。
通信性能を最大限に活用。INTERNET/LAN 10Gbps対応ポート搭載。
Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応。最適な通信経路を自動で選択。
※EasyMeshネットワークを利用するには、コントローラおよびエージェントとして使用するWi-Fiルーター、アクセスポイント、Wi-Fi中継機がすべてEasyMeshに対応している必要があります。
EasyMeshは有線でもメッシュネットワークを構築できます。
ネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 プレミアム
ベーシック+プレミアム機能1年間無料ライセンス
ご家庭にあるスマート家電をサイバー攻撃から守ります。外部からの不正な遠隔操作や、マルウェア等によるパソコン内のデータ、防犯カメラの映像などの個人情報流出を防ぎます。
また、ご家庭の機器が踏み台にされて他者の機器をDoS攻撃することからも防ぎます。
プレミアム機能はさらにお子様へ見せたくないサイトも設定可能。ご家族を守りながらネットをご利用いただけます。
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん。
まとめて設定を移せる「スマート引っ越し」対応。
スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」
ご利用中のSSIDをそのまま利用可能。
たくさんつないでも速度が落ちにくいMU-MIMOに対応。
ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、5GHz 160MHzに対応。動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。
端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング。安定感のある通信を実現できます。
強固なセキュリティー「WPA3」対応。パスワードの不正解読をブロック。
日本の主要なIPv6サービスに対応(IPv6 IPoE)
USB用 HDDをつないで家中のパソコンでデータが共有できるネットワーク対応HDD(NAS)として使えます。ポートはUSB 2.0よりも高速に転送できるUSB 3.2(Gen1)に対応。
外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応。
来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応。
最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応。
タテ置きはもちろん、壁に取り付けることもできます。
※壁掛け用ネジ(2本)は別途ご購入ください。
販売価格

88,000(税抜)/ 96,800円(税込)

カタログ価格

88,000円(税抜)/96,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/20 10:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1877ページ
ウェブカタログ画像
  • 「スマート引っ越し」
  • 「無線引っ越し機能」

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1876ページ
  • エスコ便利カタログ1877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top