すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EK-1D

品名 : ストロボ(Canon EOS Rシリーズ用)

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番スピードライトEL-10
型式クリップオンタイプ
E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ
対応カメラマルチアクセサリーシューを搭載したEOS Rシリーズカメラ
(EA759GA-77B、-80C、-79Kなど)
発光回数約210~1400回ガイドナンバー(約)40(照射角105mm設定時、ISO100・m)
電源単3電池×4本(別売)発光間隔通常発光:約0.1~1.5秒、
クイック発光:約0.1~1.3秒
バウンス角度上:90°、左:150°、右:180°
※下向き不可
サイズ約70.6(W)×98.3(D)×116.3(H)mm
重量約287g(ストロボ本体のみ)付属品ストロボケース、ミニスタンド、取り付け脚カバー
ガイドナンバー約40の大光量で撮影することができるため、全身撮影や集合写真など内蔵ストロボでは難しい遠く離れた被写体まで光が届いて明るくきれいに写しだします。
発光部が上90°、左150°、右180°に幅広くバウンス可能で、カメラと反射面の位置関係にしばられることなく、必要な方向に発光できます。
レンズの焦点距離に応じて照射角を24~105mmまで自動または手動で調整可能。加えてワイドパネルを使うことで、14mmの超広角撮影まで対応できます。
キャッチライトパネル内蔵。パネルに反射した光で目にキャッチライトが入り、顔全体も明るい印象に。
背景をぼかした美しい逆光ポートレートが撮れる。
連続フル発光可能回数を向上。連続して撮りたいシーンをテンポよく快適に撮影することができます。
バッテリーは汎用性が高い単3形電池を採用。専用バッテリーとしないことで、入手がしやすく、電池切れ時も安心です。
販売価格

51,900(税抜)/ 57,090円(税込)

カタログ価格

51,900円(税抜)/57,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/14 15:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1957ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1956ページ
  • エスコ便利カタログ1957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top