すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DT-144

品名 : フレキシブルプローブキット

シリコン製プローブで180°曲げることが可能です

仕様

全長93mmピン径φ0.96mm
材質シリコン
ハーネス接続部や各種センサーのワイヤー部測定に
4mmコネクター用
30Vまで対応
販売価格

4,060(税抜)/ 4,466円(税込)

カタログ価格

4,060円(税抜)/4,466円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/05/26 13:58現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0288ページ0796ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ288ページ
  • エスコ便利カタログ289ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top