すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940ME-11B

品名 : AC100V/15A 過負荷・漏電保護タップ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日動工業型番PIPB-EK-N
コンセント定格15A・100V (1500W)定格感度電流15mA
コンセント形状接地 2P動作時間0.1秒以内
コンセント数1個(アース付抜止コンセント)サイズ46×55×200mm
重量220g
過負荷漏電保護兼用
ポッキンプラグ、電源ランプ付
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。
電気を使い過ぎると(15Aをこえて)通電を遮断します。
短絡(ショート)時にも作動します。
コンセントにつなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/31 14:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0897ページ

代替品

EA940ME-22
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ896ページ
  • エスコ便利カタログ897ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top