すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940P-101

品名 : HDMI ON/OFF切替スイッチ(4K対応)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
HDMI信号を簡単にON/OFFできる手元スイッチ。プレゼン時のパスワード入力時など一時的に映像出力をOFFにしワンクリックですぐに再出力可能。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SW-HDMI
コネクター形状入力用:HDMI タイプA(19pin)メス×1
出力用:HDMI タイプA(19pin)メス×1
給電用:microUSB×1
サイズ(W×D×H)mm50×60×16
重量(g)30付属品HDMI(0.3m)×1、microUSBケーブル(給電用:0.3m)×1
対応解像度・対応リフレッシュレート3840×2160(60Hz、4
HDMI出力を手元で瞬時にON・OFFできるスイッチです。
プレゼンテーションでのパスワード入力時など、一時的に映像出力を停止したい場面などにワンタッチで映像出力をOFFにでき、再度ONにすることで瞬時に映像出力を再開できます。
ディスプレイを常時認識させたまま映像信号のみをON/OFFする方式のため素早い映像切り替えが可能です。
ソフトウェアのインストール不要です。接続するだけで使用することができます。
すぐに使えるショートケーブル付属です。
USB給電による動作で接続も容易です。
出力状態を把握しやすい大型LEDを搭載しています。
4K2K(4096×2160)60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号にも対応しています。<ご注意>※ディスプレイに映像が表示される時間はディスプレイ性能により異なります。
販売価格

8,400(税抜)/ 9,240円(税込)

カタログ価格

8,400円(税抜)/9,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/20 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top