すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940P-108

品名 : HDMI切替器(3入力1出力/4K/リモコン付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
リモコン付きで離れていても切替ができる4096×2160/30Hz対応の3入力1出力HDM切替器。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SW-UHD31RN
最大解像度4096×2160(30Hz、4:4:4)主な対応解像度4096×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:2:2)1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19pin)メス×3出力用/HDMI タイプA(19pin)メス×1切替内容HDMI入力/3、HDMI出力/1
切替方式本体切替ボタン、リモコンデータレート3.0Gbit/s
ピクセルクロック300MHz(最大)入力DDC信号5V
HDCPHDCP1.4※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。機器間制御(CEC)対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。
消費電力1.2W環境条件動作温度/0~50℃、動作湿度/0~80%(結露なきこと)保管温度/-20~60℃、保管湿度/0~80%(結露なきこと)
サイズW115×D60×H21.4mm重量約80g
セット内容本体、リモコン(電池付属CR2025)×1、IR受信ケーブル×1、 USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書・保証書対応機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクターなどに簡単に切り替え出力できるHDMI切替器です。
最大4096×2160(30Hz、4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※HDR(高輝度)には対応しません。
リモコン付きで離れていても手軽に切り替えができます。
本体のボタン切り替えでも切り替え操作が可能で他のHDMI機器の起動時や終了時に自動切り替えをしない、完全手動切り替えタイプです。※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。
ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。
HDMI機器からの電力で動作するACアダプタ不要タイプです。※安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。
HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応です。
Nintendo SwitchTM 、PlayStation4の4K/30Hz出力にも対応しています。※4K/60Hz(HDR)には対応しておりませんのでご注意ください。<切り替え時の画面表示時間について>ポート切り替え時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダーなど)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切り替えボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
販売価格

6,450(税抜)/ 7,095円(税込)

カタログ価格

6,450円(税抜)/7,095円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 08:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1942ページ

代替品

EA940P-108A
  • 品番

    EA940P-108A

  • コメント

    付属品変更、リモコン付属なし

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1942ページ
  • エスコ便利カタログ1943ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top