すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940P-54

品名 : φ67mm 支線止め金具

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日本アンテナ型番RZ32
用途マストと支線をつなぎます適用パイプ径φ32mm以下
サイズ(mm)φ67×42(H)材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
アンテナマストへの支線の固定に
RoHS対応品
販売価格

860(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 17:09現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA940P-53 φ60mm 支線止め金具
EA940P-54 φ67mm 支線止め金具
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top