すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940P-6B

品名 : アンテナ(デジタル放送対応)

新4K・8K衛星放送対応の45cm型BS・110°CSアンテナ

仕様

メーカー日本アンテナ型番45SRLST
用途新4K8K衛星放送対応の45cm型BS・110°CSアンテナアンテナ形式オフセット型
受信周波数11.70~12.75GHz受信偏波右旋/左旋円偏波
アンテナ利得BS帯域34.0(標準)110°dBi
CS帯域34.5(標準)dBi
性能指数G/TBS帯域14.8(標準)110°dB/K
CS帯域15.2(標準)dB/K
局部発振周波数安定度±1.5MHz出力周波数右旋:1032~2072MHz
左旋:2224~3224MHz
コンバーター
総合利得
53±5dB雑音指数0.5dB(標準)
電源電圧DC15V(+13.5~+16.5)消費電力2.4W以下
方向調整範囲方位角:360°
仰角:28~62°(マスト中間取付時:28~55°)
耐風速20m/s以下:受信可能
40m/s以下:再調整復元可能
60m/s以下:非破壊
受風面積0.17㎡適合マスト径φ25~50mm
(マストは市販のものをお使い下さい。)
使用温度範囲-30~+50℃サイズ463×753×529(H)mm
重量2.8kg
(ベランダ取付金具などを含む)
付属品・結束バンド×1本
・同軸ケーブル(4C15m 両端F型接栓・片側防水キャップ付)×1巻
・スパナ(M6・M8用)×1個
・ベランダ取付金具×1セット
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送(右旋円偏波・左旋円偏波)を受信
45cm型右左旋円偏波用BS・110°CS(スカパー!)と4K・8K放送対応(但し、スカパー!プレミアムサービスは受信不可)
アンテナはマスト中間にも取付可能
組み立てやすいワンタッチコンバーターアームを採用
4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。
販売価格

20,600(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/26 19:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1248ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1248ページ
  • エスコ便利カタログ1249ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top