メーカー | 日本アンテナ | 型番 | UDF105 |
---|
用途 | 強・中・弱電界地区向けの薄型UHFアンテナ(26素子相当) | 受信チャンネル | 13~52ch |
---|
受信周波数 | 470~710MHz | 動作利得 | 8.4~10.0dB |
---|
出力インピーダンス | 75Ω(F型) | 電圧定在波比 | 2.5以下 |
---|
半値幅 | 80°以下 | 前後比 | 18dB以上 |
---|
受風面積 | 0.173㎡ | 適合マスト径 | φ22~49mm |
---|
サイズ | 275(W)×142(D)×633(H)mm (アンテナ本体+取付金具A) | 重量 | 3kg(アンテナ本体+取付金具A) |
---|
付属品 | 壁面マスト取付金具、防水キャップ、 F型接栓(5C)、スパナ | | |
---|
地上デジタル放送対応 |
水平偏波専用 |
前後比の特性に優れているので、壁面反射波などによる受信不良の問題が生じにくくなっています。 |
イージースライドマルチ金具で様々な場所に設置でき、スライドさせてボルトを締めるだけと取付もかんたん |
JEITAデジタルハイビジョンマーク登録品 |
RoHS指令対応 |