すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PG-32

品名 : 1.8m AVケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ビデオ(黄色)+オーディオ(赤/白)のAVケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KM-V9-18K2
ケーブル長1.8mケーブル直径4.0/2.9×10mm
ピンプラグx3-ピンプラグx3(赤・白・黄)
ビデオ(黄)+オーディオ(赤・白)のAVケーブル
75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
ピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。(映像ケーブルのみ)
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質・音質の劣化を抑制します。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質・音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。
販売価格

1,880(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 09:25現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940PG-32A
    • 品番

      EA940PG-32A

    • コメント

      変更点:型番・JAN

    バリエーション一覧
    EA940PG-31 1.0m AVケーブル
    EA940PG-31A 1.0m AVケーブル
    EA940PG-32 1.8m AVケーブル
    EA940PG-32A 1.8m AVケーブル
    EA940PG-33 3.6m AVケーブル
    EA940PG-34 5.0m AVケーブル
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top