すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638DW-31

品名 : 450x6mm S型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)

仕様

サイズ(mm)D:6、L1:450、S:54使用荷重10kgまで
材質鉄(ユニクロメッキ)重量150g
フック内径も広く設計されているので、幅広い用途で使用可能です。
販売価格

615(税抜)/ 677円(税込)

カタログ価格

615円(税抜)/677円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/04/11 20:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1356ページ
バリエーション一覧
EA638DW-31 450x6mm S型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)
EA638DW-32 600x6mm S型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)
EA638DW-33 900x6mm S型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nD:6、L1:450、S:54
  • エスコ便利カタログ1356ページ
  • エスコ便利カタログ1357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top