すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PM-185

品名 : HDMI アダプター(L型下)

HDMI-HDMIアダプタ(L型下)

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-HD27LD
コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)サイズ約W19×D21.4×H15mm
重量約8g材質亜鉛合金(筐体カバー)
対応機種HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ/DVD/HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器対応ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
↓※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。
HDMI端子(メスコネクタ)を下向きにするアダプタです。
テレビやプロジェクターなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を下向きに変えるL字型のアダプタです。
機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。
ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。
8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
金メッキピン、金メッキシェルを採用しています。
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/10/20 08:16現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top