すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PM-186

品名 : HDMI アダプター(L型右)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
HDMI機器裏側のケーブル配線をスッキリさせるHDMI L型アングル右向きアダプタ

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-HD21LYR
コネクタ形状HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メスサイズ25×21.3×7mm
重量約10g
HDMI端子(メスコネクタ)を右向きにするアダプタです。
金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
テレビやプロジェクター、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を右向きに変えるL字型のアダプタです。
機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。
ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/03 07:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940PM-186A
  • 品番

    EA940PM-186A

  • コメント

    4K・8K対応になりました。

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top