すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940PM-188

品名 : HDMI アダプター(360°回転)

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-HD35
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)最大対応解像度4K/60Hz
対応解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080伝送帯域18Gbps
サイズ20(W)×61(D)×10(H)mm重量約11g
90°垂直に曲がり、上下配線が可能
コネクタの付け根に負荷がかからないので、ケーブルの断線予防に最適
小型機器や液晶・ホームシアターなど、用途を限定せずに活用できる
金メッキプラグを採用
4K/60Hzの高画質映像に対応
販売価格

1,580円(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 16:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top