すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PM-197A

品名 : [HDMI-マイクロHDMI] 変換アダプター

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-HD09MCK
コネクタ形状HDMIマイクロオスーHDMIメス(HDMIタイプDオスーHDMIタイプAメス)サイズ19×39×9mm
重量11g材質亜鉛合金(筐体カバー)
対応機器HDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、パソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど対応ケーブルHDMIコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタ搭載機器に接続できる変換アダプタです。
専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でスマートフォン・タブレットなどとテレビを接続できます。
外出先などで撮影したスマートフォンのハイビジョン映像と音声をケーブルと本製品だけでテレビに出力することができます。
金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
販売価格

1,920(税抜)/ 2,112円(税込)

カタログ価格

1,920円(税抜)/2,112円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/03 12:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1943ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1942ページ
  • エスコ便利カタログ1943ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top