すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425CB-6

品名 : 6mmx 6mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番AWVS-6-0
シリーズAW W-インターロック式締付継手用途ミニチュアバルブ(S型)
適用パイプステンレス鋼鋼管適用パイプ外径6mm
使用流体空気・水・油使用圧力2.0MPa以下
使用温度100℃以下材質SUS316
入数1個
真空ラインでも使用可能です。
機密性の問題から燃料系ガスの使用に向きません。(エア(空気)は問題ございません。)
継手内部に弁(逆止弁など)があるわけではないので、入口・出口のような方向性を持たせておりません。
高圧・高温・低温に耐えられます。
衝撃・振動に強いです。
繰り返し脱着に優れています。
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
RoHS対応品
販売価格

8,840円(税抜)/ 9,724円(税込)

カタログ価格

8,840円(税抜)/9,724円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 17:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1024ページ
バリエーション一覧
EA425CB-6 6mmx 6mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
EA425CB-8 8mmx 8mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
EA425CB-10 10mmx10mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
その他関連
オプションEA125DX-64A : 6 x 4mm チューブ内径保護リング(10個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1024ページ
  • エスコ便利カタログ1025ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top