すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440ZG-12

品名 : 30x 30x0.1 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)

仕様

メーカー岩田製作所型番MB030030010
用途モーターベースの隙間調整幅30mm
溝幅13mm溝深さ15mm
厚み0.1mm板厚公差±0.02mm
材質真鍮入数10枚
モーターベース用
RoHS適合品
販売価格

2,880円(税抜)/ 3,168円(税込)

カタログ価格

2,880円(税抜)/3,168円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/01 00:09現在)

更新
商品入数10販売単位組
カタログページ1306ページ
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440ZG-1 20x 20x0.05mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-2 20x 20x0.1 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-3 20x 20x0.2 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-4 20x 20x0.5 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-5 20x 20x1.0 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-11 30x 30x0.05mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-12 30x 30x0.1 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-13 30x 30x0.2 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-14 30x 30x0.5 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-15 30x 30x1.0 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-21 43x 43x0.05mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-22 43x 43x0.1 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-23 43x 43x0.2 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-24 43x 43x0.5 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-25 43x 43x1.0 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-31 48x 48x0.05mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-32 48x 48x0.1 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-33 48x 48x0.2 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-34 48x 48x0.5 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-35 48x 48x1.0 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-41 53x 53x0.05mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-42 53x 53x0.1 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-43 53x 53x0.2 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-44 53x 53x0.5 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-45 53x 53x1.0 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-51 68x 68x0.05mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-52 68x 68x0.1 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-53 68x 68x0.2 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-54 68x 68x0.5 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    EA440ZG-55 68x 68x1.0 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:10枚
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:10枚
    • モーターベースの隙間調整にご使用いただけます。
    • シム材料スペック表
    • A:30mm  G:13mm\nB:15mm  t:0.1mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1306ページ
    • エスコ便利カタログ1307ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top