すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940PM-251

品名 : HDMIエクステンダー(Type-C)

USB Type-C映像出力をHDMI信号に変換し、LANケーブル1本で最大70m延長できる4K/120Hz対応USB Type-CーHDMI変換エクステンダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番VGA-EXHDC
対応入力信号Type-C対応出力信号HDMI
インターフェース【送信機】
入力:USB Type-Cオス×1
出力:RJ-45メス×1
【受信機】
入力:RJ-45メス×1
出力:HDMIタイプA(19pin)メス×1
給電用:USB Type-Cメス×1
最大解像度4K:4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)最大30mまで
※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。
対応LANケーブルCAT6Aストレート、CAT6ストレート延長ケーブル長4K/120Hz:最大30mまで
4K/60Hz:最大70mまで
4K/30Hz:最大100mまで
1080p(1920×1080):最大100mまで
720p(1280×720):最大100mまで
HDMI規格HDMI Ver2.1HDCPHDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3
※HDCP対応ディスプレイが必要
最大消費電力送信機:4.7W
受信機:2.9W
サイズ送信機:34(W)×93.5(D)×15(H)mm
受信機:34(W)×72.5(D)×15(H)mm
重量送信機:約53g
受信機:約36g
付属品USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1
Type-Cからの4K映像を、LANケーブル1本で長距離延長
最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大70mまで延長可能
オフィス、学校などの教育機関、店舗、病院など様々な場所で活用
Type-Cポートからの電源供給で、簡単に接続できる
テレビのUSBポートから給電できる受信機
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品
折り曲げに強いメッシュケーブル
販売価格

44,600円(税抜)/ 49,060円(税込)

カタログ価格

44,600円(税抜)/49,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 16:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top