すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PN-1A

品名 : 1.0m 光デジタルケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番DH-OPT10BK
ケーブル長1m対応機種テレビ、サウンドバー、HDD機器、DVDレコーダー、DVDプレイヤー、AVアンプなど
コネクタ形状光角型コネクター(JEITA EIAJ RC-5720C 準拠)
角型光プラグ-角型光プラグ
HDD/DVDの光デジタル出力(角型)とTVやアンプなどの光デジタル入力(角型)を接続する時に使用します。
しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。
光コネクター先端保護のための防塵キャップ付きです。機器との接続時は、キャップを外してコネクターを奥まで確実に挿入してください。
コネクター寸法はJEITA EIAJ RC-5720Cに準拠しています。
プラグの先端を球面加工することによって、効率の良い信号伝達を実現しました。
折り曲げや切断からプラスチックファイバーを保護しつつ、取り回ししやすいPVC外被を採用しています。
販売価格

1,530(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/24 22:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940PN-1.5
バリエーション一覧
EA940PN-1A 1.0m 光デジタルケーブル
EA940PN-2A 2.0m 光デジタルケーブル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top