メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-MDPHDR01 |
---|
コネクタ | Mini DisplayPortオス - HDMI(HDMIタイプA)メス | ケーブル長 | 約15cm(SR間)※SRとは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。 |
---|
対応機種 | 各社パソコン、タブレット、HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクタなど | サイズ(W×D×H)mm | 32×45×14 |
---|
カラー | ブラック(ケーブル・ミニDP/ブラック、HDMI側/ダークシルバー) | 規格 | HDMI(HDR) |
---|
最大表示解像度 | 3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 | HDCP | HDCP1.4/HDCP2.2対応 |
---|
Mini DisplayPortを搭載したパソコンをHDMIポートを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに接続するときに使用する変換アダプタです。 |
Mini DisplayPort(Ver.1.2以降)のポートなら、最大で4K/60Hzの画像をHDMIディスプレイ・テレビに出力することができます。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。 |
HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。 |
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 |
Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応しています。 |
ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 |