すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940W-2

品名 : 180mm マルチリムーバー

仕様

全長180mm重量22g
約35mm材質ガラス繊維強化ポリアミド
商品を傷つけずに隙間に入れ込み、分解・開封が可能
片方は曲がりやすく、反対側は硬いので、隙間のサイズに応じて対応可能
柔軟性と安定性に優れています。
3つの異なる厚みを使ってスイッチやライト、部品などを分解したり、様々な用途に最適です。
販売価格

2,290(税抜)/ 2,519円(税込)

カタログ価格

2,290円(税抜)/2,519円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/11/21 12:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0245ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ244ページ
  • エスコ便利カタログ245ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top