すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941-44

品名 : 1kg モグラ忌避剤(モグラくるな)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパネフリ工業内容量1kg
原材料天然ヒトデ100%粉末効果約2~3ヶ月(使用状況により異なります。)
非農耕地専用
天然ヒトデの匂いでモグラをよせつけない!
そのまま散布して水をまくだけ!
天然成分100%で化学合成成分なし!
ヒトデの臭いでモグラを防ぐ!
10坪用
天然ヒトデのニオイがモグラの嗅覚を刺激してモグラを寄せ付けにくくします。
販売価格

2,790(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 16:31現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA941-44A
  • 品番

    EA941-44A

  • コメント

    違い:パッケージ、商品名等

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top