すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941-6A

品名 : ネズミの見張り番(忌避ゲル)

仕様

内容量350g有効期間約3ヶ月
成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど)使用場所屋根裏・天井裏
床下
物置・納屋
使用目安ネズミの侵入しそうな場所や、ネズミが潜んでいそうな場所に1個
屋根裏、床下、倉庫、物置などに置くだけでネズミが逃げ出し、その後も寄せつけないゲルタイプの忌避剤です。
ネコのニオイや天然ハーブ[琉球ハーブ(月桃)・ハッカ・ワサビ]など、ネズミが嫌がる成分を配合しています。
ニオイで寄せつけないタイプです。駆除剤ではないので、死がいが出ることはありません。
(1) 開封口よりミシン目にそってフィルムをはがして、紙製フタを取り出してください。
(2)容器のキャップをはずし、アルミシールをはがした後、再度キャップを閉めて、天井裏や床下などネズミの通路や侵入口に設置してください。 ※アルミシール剥離時に透明フィルムが残ることがありますが、はがしてご使用ください。
(3) 中身のゲルが減り、香りが弱くなったらお取替えください。
※ ニオイに慣れたネズミなど、ネズミの個体差によっては効果が出にくい場合があります。
【使用上の注意】
・用途以外に使用しないでください。
・本品は食べられません。誤って口に入れたときは、水でよくすすいでください。皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。万一、異常がある場合は医師に相談してください。
・薬剤によってアレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は使用しないでください。
・中身を取り出したりしないでください。
・ペットや家畜のいる場所では使用しないでください。
・スチロール製やアクリル製など、変色のおそれがある製品の近くでは使用しないでください。
・直射日光を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。
・使用後は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
本品は、航空法で定める航空危険物に該当しません。
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 51

(2025/12/15 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2210ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2210ページ
  • エスコ便利カタログ2211ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top