すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941A-30

品名 : 50gx2個 乾燥剤・シリカゲル

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番KMC-70A50
内容量50g×2袋入材質成分:シリカゲル
本体袋材質:不織布
サイズ90×130mm標準使用量20Lのスペースに1個
吸水量約35g(水換算/気温25℃、湿度90%)
カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。
シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。
吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。
広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。
密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。
湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。
(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
販売価格

1,010(税抜)/ 1,111円(税込)

カタログ価格

1,010円(税抜)/1,111円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/07/16 14:54現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1975ページ
ウェブカタログ画像
  • 商品本体

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1974ページ
  • エスコ便利カタログ1975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top