すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941A-9

品名 : 50g 虫よけジェル(はじめてのサラテクト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量50g有効期間約12時間
対象害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)成分POE硬化ヒマシ油、無水ケイ酸、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、カルボキシビニルポリマー、EDTA-2Na、AMP、乳酸、乳酸Na液、その他1成分
有効成分1本(50g)中ディート5g(原液換算10%)
お子様のデリケートなお肌を考えたアルコール(エタノール)ゼロ処方のジェルタイプの虫よけです。
香料、着色料、パラベン(防腐剤)フリー、低刺激な無添加処方です。
独自の虫よけロングキープ処方で朝使って夜まで1日しっかりガードします。
イカリジンでは効かない虫にも効きます。
お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
販売価格

735(税抜)/ 809円(税込)

カタログ価格

735円(税抜)/809円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2208ページ

代替品

EA941A-7
  • 品番

    EA941A-7

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2208ページ
  • エスコ便利カタログ2209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top