すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-1

品名 : 蚊・殺虫剤(アースノーマット 60日用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量45ml有効期間約60日
電源100V有効成分メトフルトリン 148.5mg/本
成分1号灯油、流動パラフィン注意電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
蚊成虫の駆除、侵入阻止に
器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、低刺激・無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。
しっかり蚊を駆除
蚊の侵入を防ぐ
赤ちゃんやペットにも安心
窓を開けても効く
ニオイ残り、ベタつきなし
取替え時にはアースノーマットのどのボトルでもお好みに応じて使えます。
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/16 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA941B-1A
  • 品番

    EA941B-1A

  • コメント

    変更点:色、パッケージなど

その他関連
部品EA941B-11A : [60日用] 蚊・殺虫剤(詰替え/2個)
モデルチェンジ品画像
  • 使用方法説明

資料

使用方法説明
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top