すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-201

品名 : AC100V/ 7W 光誘引捕虫器

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番KTS-1
サイズφ132×220(H)mm重量600g
定格出力DC12V 800mA定格周波数50/60Hz
消費電力7W騒音値35dB
材質ABS
蚊や虫を誘引する波長域360~400nmを発生するLEDランプを使用しています。
黒色を好む蚊の習性を利用し誘引効果を高めます。
光に近づいた蚊や虫を内蔵のファンで本体内部に吸い込みます。本体内に入った蚊や虫はファンで乾燥させ、死滅させます。
省エネ設計
化学薬品や殺虫剤を使用しないので、小さなお子さんやペットがいる場所でも安心して使用できます。
運転音が気にならない静音タイプ。就寝中も気になりません。
ワンタッチスタートの簡単操作。
電源AC100V~240V使用光源LED(0.5W)×10
付属品ACアダプター、清掃用ブラシ
UV光源で蚊などの虫を誘引、本体に吸い込んで駆除します。
有効面積約13m2
販売価格

6,460(税抜)/ 7,106円(税込)

カタログ価格

6,460円(税抜)/7,106円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/06/24 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2207ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2206ページ
  • エスコ便利カタログ2207ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top