すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-53

品名 : ネズミ忌避剤

仕様

メーカーSHIMADAシリーズプロバスター
商品名業務用強力ネズミ忌避剤ダブルパワー有効期間60日
有効面積6畳~8畳内容量350g+固形剤
材質テルペノイド、植物精油サイズφ94×105(H)mm
重量465g
ネズミ嫌がる特殊なニオイでネズミを寄せ付けません。
ゲルと固形の2種類によって最後までニオイを発散・持続させます。
天然成分を使用しているので、安心・安全です。
ネズミの通り道、侵入口や被害場所に設置してください。
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/06/25 20:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2210ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2210ページ
  • エスコ便利カタログ2211ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top